展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの 刈払用品・補修部品
ゼノア エンジン刈払機 BKZ305EZ 部品 Pto
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
022500612,M6x12-H
注文コード
65329750
品番
22500612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50
この商品は
備考
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジン刈払機 BKZ305EZ 部品 Pto
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:Pto
適合本体
BKZ305EZ
備考
022500612,M6x12-H
部品名称
ボルト
展開図部品No.
16
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65329750
22500612
65188824
22500612
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ギアケース
ゼノア
1個
¥
49
税込
¥
54
同じ部品番号22500612です。