展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの 刈払機
ゼノアの 刈払用品・補修部品
ゼノア エンジン刈払機 BKZ305EZ 部品 Pto
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
T182833412
注文コード
65330267
品番
T182833412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,480
この商品は
備考
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジン刈払機 BKZ305EZ 部品 Pto
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:Pto
適合本体
BKZ305EZ
備考
T182833412
部品名称
ハウジング
展開図部品No.
17
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65330267
T182833412
65189314
T182833412
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ギアケース
ゼノア
1個
¥
2,390
税込
¥
2,629
同じ部品番号T182833412です。