曜日別特売
SGCA2619 グレチャン 新日軽(LIXIL) 65331167

グレチャン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻注文コード65331167品番SGCA2619
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途単体サッシ・引違い窓用グレチャン・ビード適合アルプラクラスK3ブラック系寸法水抜き孔あけΦ8×P351巻長さ(m)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする