TOSTEM(LIXIL)
ピボット L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
65331246
品番
AZWS101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
横すべり出し窓用ピボット
適合
太陽バラエティー
セット内容
ピボット・ピボットシュー・スプリング:各1個(L)※【別途手配】ピボットライナー(AZWS104):2個、取付用ねじM4x10(BI120):2本
色
素材色