D4X21 ランマ付半外付/内付枠用ドアクローザ室内側仕様 TOSTEM(LIXIL) 65331684

ランマ付半外付/内付枠用ドアクローザ室内側仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65331684品番D4X21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途汎用ドア・勝手口ドア用ドアクローザ仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TL(RYOBI)]フラッシュドア用※ロンカラーF(72/7~77/6)互換性有で代替可適合ロンカラーF・ロンカラー採風ドアブロンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする