TOSTEM(LIXIL)
ドアクローザ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブロンズ
ブロンズ
オータムブラウン
ブラック
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65332348
品番
DNXB202
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
採風勝手口ドア用ドアクローザ
仕様
ベルエア(89/3~93/12):ランマ付き用
適合
ベルエア(89~93)
色
ブロンズ