JGGW011 内付クローザー小 TOSTEM(LIXIL) 65333328

内付クローザー小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1セット注文コード65333328品番JGGW011
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:2本、丸皿小ねじM5x12:6本、丸皿小ねじM5x16:4本ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする