用途ダンボールの内側に折込線を入れる道具です。お仕事での梱包作業はもちろんのこと、個人での フリマアプリ、オークションサイトでの商品発送時やダンボール箱を、丁度の大きさにするときに便利
仕様回転ミシン刃
使用方法本体ガイド部を段ボール箱の縁に引っ掛けてスライドさせるだけで、簡単に一定の高さでミシン目(折込線)を入れることが出来ます。ミシン目を入れる高さはツマミを緩めて1.ガイドをレール上でスライドさせ、任意の位置でツマミを締めるだけで簡単に調節出来ます。、2.ご使用方法2-2:段ボール箱の4辺に上記の方法で一定の高さにミシン目を入れます。次に段ボール箱の4隅にカッターナイフなどでミシン目の高さまで切込みを入れるとミシン目(折込線)の高さで綺麗に段ボール箱を折り曲げることが出来ます。
材質基材:アルミニウム・プラスティック、刃部:スチール
寸法(mm)245×50×20
色ホワイト/シルバー
質量(g)116
最大切込深さ(mm)180