ツールカートFD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65333949 品番ATS-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトに折り畳みができるプラスチック製のツールカート。軽量なプラスチック製で、さらにコンパクトに折り畳みができるツールカート。ロック用ハンドルを押し込んでロック、引張ってロック解除で簡単に折り畳むことができます。4輪が自在輪なので、狭い場所で取り回しがよく、また前後関係無く操作することができます。工具の携帯や、ネジなどの小物を収納できる便利なツールトレーを装備しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
段数3 耐荷重(kg)棚1枚あたり20、総重量60 用途工具の持ち回り、整理整頓に 材質フレーム:アルミ、棚板:PP(ポリプロピレン) ブラック/シルバー 高さ(mm)845 質量(g)6500 奥行(mm)435 間口(mm)665 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×435×1070 引出しなし 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×310×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする