TD-04CF 荷締ベルト グリーン迷彩 BIGMAN(ビッグマン) 65333985 TD-04CF 荷締ベルト グリーン迷彩 BIGMAN(ビッグマン) 65333985 TD-04CF 荷締ベルト グリーン迷彩 BIGMAN(ビッグマン) 65333985 TD-04CF 荷締ベルト グリーン迷彩 BIGMAN(ビッグマン) 65333985 TD-04CF 荷締ベルト グリーン迷彩 BIGMAN(ビッグマン) 65333985

荷締ベルト グリーン迷彩

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65333985 品番 TD-04CF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。

ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト色グリーン迷彩 用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に 材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル ベルト長さ(m)4 安全荷重(kg)80 最大荷重(kg)280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65333985
2025-09-17
用途:
車内の荷物固定
医療・福祉・介護関連業

めちゃ使いやすくていいです。
しっかり固定できて、緩めやすいので普段使いにもってこい

対象商品:
65333967
2023-12-25
用途:
ルーフキャリアに脚立を結束
電気・ガス・熱供給・水道業

1mの物を探していて、機能的に問題はないのだがベルト生地が少しだけ薄い感じがする。
バックルの品質は問題ない。脚立をキャリアに固定する時に2mでは余長が長すぎてハサミで切ってライターであぶっても綺麗に端面を処理できず、1mの物があるのはありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
65333967
2024-01-28
用途:
ルーフキャリアの荷締めベルト

見た目は良いが、ナイロンが弱いペラッペラなので厚手なものが希望な人はやめた方が良いです。
耐久性はまだわかりません?

対象商品:
65333967
2023-10-20
用途:
荷締め等
建設業・工事業

ベルトの生地が薄いのでバックルに通しやすいです。
反面、保持力が弱い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする