BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 物品棚/収納用品
BIGMAN(ビッグマン)の ツールボックス/ツールバッグ
BIGMAN(ビッグマン)の 帆布製
ツールバッグWF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65334028
品番
ITB-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。
前面は2タイプのポケットを装備、左側はマチ付&ファスナーのコンビポケット、右側はマチ付&小部屋のコンビポケットを装備。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
310×570×330
サイズ
L
質量(g)
1800
耐荷重(kg)
10
寸法(縦×横×奥行)(mm)
310×570×330