※商品画像

10238 泡シャキスポンジ ソフト 東和産業 65334904 10238 泡シャキスポンジ ソフト 東和産業 65334904 10238 泡シャキスポンジ ソフト 東和産業 65334904 10238 泡シャキスポンジ ソフト 東和産業 65334904 10238 泡シャキスポンジ ソフト 東和産業 65334904 10238 泡シャキスポンジ ソフト 東和産業 65334904

泡シャキスポンジ ソフト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65334904 品番10238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥119
販売価格(税別)
108

穴あき構造スポンジでモコモコ泡立ちます。水キレ、泡キレのよいフィルタースポンジを使用しています。持ちやすくて洗いやすい形状です。スポンジ部分には抗菌加工を施していますので、清潔にお使いいただけます。シンナーなどの溶剤を使用せず、環境に配慮した接着剤を使用しています。

材質不 織 布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン サイズ(mm)58×34×115 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
注意
※火のそばや、高温になる場所、排水口ヌメリとり錠剤などの塩素系薬剤のそばには置かないでください。※軟質プラスチック・漆器等に対しては力の加え方でキズがつく場合がありますので、あらかじめ目立たない部分でご確認の上、ご使用ください。※洗剤は食器用洗剤を使用してください。※お使いの洗剤によっては泡が立ちにくい場合があります。※本品は台所用品洗浄用クリーナーです。本来の用途以外に使用しないでください。※使い始めに素材特有の臭いがする場合がありますが、使用しているうちに消えていきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする