※商品画像1

すご泡Neoネットスポンジ P/Or込

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65335008 品番13753
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

特殊加工のスポンジを使用していますので、泡立ち・泡もちが良く手になじみます。ソフトなスポンジですので、折り曲げが楽にできます。立体構造ネットを使用していますので、食器等の汚れをスッキリかき落とします。スポンジ部分に抗菌加工を施していますので、清潔にお使いいただけます。

材質ネット:ポリエステル・ナイロン、スポンジ:ポリウレタン P/Or込 サイズ(mm)75×23×150 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
注意
※火のそばや、高温になる場所、排水口ヌメリとり錠剤などの塩素系薬剤のそばには置かないでください。※軟質プラスチック・漆器等に対しては力の加え方でキズがつく場合がありますので、あらかじめ目立たない部分でご確認の上、ご使用ください。※洗剤は食器用洗剤を使用してください。※お使いの洗剤によっては泡が立ちにくい場合があります。※本品は台所用品洗浄用クリーナーです。本来の用途以外に使用しないでください。※使い始めに素材特有の臭いがする場合がありますが、使用しているうちに消えていきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする