※商品画像
東和産業
東和産業の 掃除用具
東和産業の スポンジ
東和産業の スポンジたわし
浴室 すき間洗いクリーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65335069
品番
30034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ブラシスポンジヘッドが細かなすき間の汚れをかき落とす。ガンコな汚れを落とすヘラ付きです。※パッキンや目地深くに入り込んだカビは落とせない場合があります。
材質
柄:ABS樹脂、頭:ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン
サイズ(mm)
24×18×210(1本あたり)
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※コンクリートや石壁などへのご使用はお避けください。※熱湯でのご使用はお避けください。※あまり強くこすりすぎますとキズをつける場合がありますのでご注意ください。※中性洗剤をご使用ください。(強アルカリ性・強酸性洗剤の使用は、本品の劣化を早めますのでお避けください。)※火のそばや高温になる所に置かないでください。※キズの中の汚れや、ガンコなカビはとれない場合があります。※本来の用途以外に使用しないでください。