※商品画像
東和産業
東和産業の 掃除用具
東和産業の スポンジ
東和産業の スポンジたわし
DBソフトバススポンジ B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65335087
品番
31404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥163
販売価格(税別)
¥
148
バスケットに入れる
泡立ちが良く、キズをつけにくく汚れを落とします。ふつうの汚れはスポンジ面、ガンコな汚れは不織布面の使い分けができます。持ちやすく洗いやすい形状です。スポンジに抗菌加工を施しています。
材質
不織布:ナイロン・ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン
色
B
サイズ(mm)
80×45×155
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※火のそばや高温になる所に置かないでください。※中性洗剤をご使用ください。 (強アルカリ性・強酸性洗剤の使用は、本品の劣化を速めますのでお避けください。)※お使いの洗剤によっては泡が立ちにくい場合があります。※本来の用途以外に使用しないでください。