※商品画像

80609 MVS大きめふとん用圧縮パック2P 東和産業 65335306 80609 MVS大きめふとん用圧縮パック2P 東和産業 65335306 80609 MVS大きめふとん用圧縮パック2P 東和産業 65335306 80609 MVS大きめふとん用圧縮パック2P 東和産業 65335306

MVS大きめふとん用圧縮パック2P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65335306 品番80609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

【使える掃除機が増えました】海外メーカーの凸形吸引口の掃除機でも圧縮できます。【吸引スピードアップ※メーカー比】速く圧縮できるので掃除機への負担を軽減できます。【チャックが開けやすい】チャックにつまみやすい段差があるので開けやすく、カラーで開閉確認がスムーズです。【本体にスライダー付】圧縮パック本体にスライダーが付いていますのでなくしたりせず便利です。

材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン、スライダー:ポリアセタール 適合サイズ大きめ掛けふとん サイズ(mm)900×1200(1枚あたり) フィルム厚さ(μm)5
注意
【警告】※本来の目的であるふとん等の繊維製品以外に使用しないでください。(食品や動物へ使用しないでください)※熱や火に近づけたり、釘・針・刃物等で傷をつけないでください。【掃除機についての注意】※本品のバルブは一般的な掃除機のフラットな吸引口に加え、海外メーカー掃除機の凸形吸引口(凸部:幅20mm、高さ5mm以内)にも対応しています。但し、バルブに接した際に大きなすき間ができる形状や接しにくい特殊形状の吸引口には対応していませんのでご注意ください。※ハンディやスタンドタイプ、スティック(コードレス)タイプの掃除機では吸引力が弱いため圧縮できません。また、その他吸引力が弱い機種や吸引力が低下してしまっている場合は吸引できない場合があります。【使用上の注意】※型くずれや、シワが気になるものへのご使用はお避けください。起毛処理(毛足の長いもの)衣類、毛皮、皮革製品、スーツ、シルク製品、また高価な衣類、厚みの回復率が気になるものへのご使用はお避けください。※本品はダウン70%以上の羽毛ふとんにもご使用いただけます。但し、羽根ふとんやフェザーの多い羽毛ふとんのご使用はお避けください。(羽根自体が折れてふとんの厚みが戻らなかったり、圧縮パックを傷つけ、空気もれの原因になります)※ふとん等の種類・材質・使用状況により、圧縮率・回復率は異なります。※圧縮保存期間は6ヶ月をめやすにしてください。6ヶ月をこえると圧縮率が低下したり、ふとんの回復率が低下することがありますので、長期間保存される場合は、6ヶ月位で一度取り出し、天日干し、またはふとん乾燥機でふとんの厚みを回復させてから再度ご使用ください。(羽毛ふとんは陰干ししてください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする