THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
フレッシュランチボックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65335988
品番
DSD-704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
容量(mL)
700
色
ラインブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×9.5×6
材質
ステンレス鋼 ABS樹脂 ポリプロピレン シリコーンゴム 飽和ポリエステル樹脂 【ポーチ】ポリエステル、ポリウレタン 発泡ポリエチレン
質量(g)
300
使用上の注意
アルミカップやアルミホイルは使用しないでください。※容器本体はステンレス製です。異なる金属を接触させると化学反応によるサビの原因になります。
段数
1段