容量(mL)1100
色ラインブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×8.5×10.5
材質ステンレス鋼 ABS樹脂 ポリプロピレン シリコーンゴム 飽和ポリエステル樹脂 【ポーチ】ポリエステル、ポリウレタン クッション 発泡ポリエチレン
質量(g)500
使用上の注意食品は十分に冷ましてからフタをしてください。電子レンジでは使用しないでください。アルミカップやアルミホイルは使用しないでください。※容器本体はステンレス製です。異なる金属を接触させると化学反応によるサビの原因になります。
段数2段