和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 水切り・たわし受け・ラック
和平フレイズの 水切りバスケット
SUIマイスター 水切りかご
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65336864
品番
SUI-714
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
本体/18-8ステンレス鋼 トレー/ステンレス鋼
幅(mm)
336
高さ(mm)
118
奥行(mm)
230
質量(g)
830
段数
1段