SUIマイスター 折畳み式水切りかご

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65336889 品番SUI-716
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

簡単に折りたためて収納しやすい 水切りかご 小。
さびにくく、耐久性に優れた18-8ステンレス製。
かごの底面ワイヤーは、フラットなストレート構造。
わずか5cmに折りたためて、隙間スペースに立てかけられる。
日本製

材質本体/18-8ステンレス鋼 トレー/ステンレス鋼 幅(mm)336 高さ(mm)115 質量(g)980 奥行(mm)234 段数1段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする