和平フレイズ
和平フレイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
和平フレイズの アウトドア・行楽用品
和平フレイズの クッキング&テーブルウェア
オミット ワンタッチ栓スリムマグボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65336934
品番
RH-1507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス真空断熱構造のマグボトル 200ml。
シンプル、スタイリッシュなボトルで保温・保冷OK。
少量タイプで、サブのマグボトルとしても。
開けやすいワンタッチ栓。
飲み口は抗菌剤プラスで清潔。
材質
本体/ステンレス鋼(真空断熱構造) 外面/焼付塗装 蓋・飲み口/ポリプロピレン
色
レッド
容量(mL)
200
質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.8×7.3×15.3
商品タイプ
ワンタッチタイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65336934
RH-1507
75944689
RH-1507
オミット ワンタッチ栓スリムマグボトル
和平フレイズ
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました