和平フレイズ
和平フレイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
和平フレイズの アウトドア・行楽用品
和平フレイズの クッキング&テーブルウェア
オミット ワンタッチ栓スリムマグボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65336943
品番
RH-1508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス真空断熱構造のマグボトル 200ml。
シンプル、スタイリッシュなボトルで保温・保冷OK。
少量タイプで、サブのマグボトルとしても。
開けやすいワンタッチ栓。
飲み口は抗菌剤プラスで清潔。
材質
本体/ステンレス鋼(真空断熱構造) 外面/焼付塗装 蓋・飲み口/ポリプロピレン
色
ブラック
容量(mL)
200
質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.8×7.3×15.3
商品タイプ
ワンタッチタイプ