A4-2125ET-W キャスター付トレー型収納庫 LION (ライオン事務器) 65337057 A4-2125ET-W キャスター付トレー型収納庫 LION (ライオン事務器) 65337057 A4-2125ET-W キャスター付トレー型収納庫 LION (ライオン事務器) 65337057 A4-2125ET-W キャスター付トレー型収納庫 LION (ライオン事務器) 65337057

キャスター付トレー型収納庫

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65337057 品番 A4-2125ET-W
参考基準価格(税別)¥83,100 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

透明引出しタイプで、中身がよく見えるので、パンフレットの整理収納に適しています。見出し部分は、下段でもラベル表示が見やすいように、斜めに傾斜しています。超深型は、CDなどメディアや消耗品、小物を効率よく収納することができます。また超深型はA4判ファイルの収納も可能です。

質量(kg)15.4 サイズA4縦2列 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×350×644 材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)、引出し:ポリスチレン樹脂製 ホワイト 種類引出し 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:233×315×30、深型:233×315×69、超深型:227×310×145 棚段数(段)コンビ型6段(浅型1段/深型4段/超深型1段) グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×350×644
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。※梱包納品となります。
※一部地域もしくは立地条件によって軒先渡しまたは車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする