No.726NS-WS スタッキングチェアー LION (ライオン事務器) 65337547 No.726NS-WS スタッキングチェアー LION (ライオン事務器) 65337547 No.726NS-WS スタッキングチェアー LION (ライオン事務器) 65337547 No.726NS-WS スタッキングチェアー LION (ライオン事務器) 65337547 No.726NS-WS スタッキングチェアー LION (ライオン事務器) 65337547 No.726NS-WS スタッキングチェアー LION (ライオン事務器) 65337547

スタッキングチェアー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(座面)ピンク 色(背面)ホワイト 注文コード65337547 品番No.726NS-WS
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインとスタッキング効率の高さが魅力のエコノミータイプです。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×523×753 座面高さ(mm)435 材質張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃仕様)、背・座シェル:PP樹脂成型品、座クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバー) 幅(mm)470 質量(kg)4 高さ(mm)753 タイプループ脚 奥行(mm)523 キャスターなし 肘掛なし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 スタッキング可能脚数(脚):10 メモ台なし 色(座面)ピンク 色(背面)ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域もしくは立地条件によって軒先渡しまたは車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする