No.480F オフィスチェアー(No.480シリーズ) LION (ライオン事務器) 65337565 No.480F オフィスチェアー(No.480シリーズ) LION (ライオン事務器) 65337565 No.480F オフィスチェアー(No.480シリーズ) LION (ライオン事務器) 65337565 No.480F オフィスチェアー(No.480シリーズ) LION (ライオン事務器) 65337565 No.480F オフィスチェアー(No.480シリーズ) LION (ライオン事務器) 65337565 No.480F オフィスチェアー(No.480シリーズ) LION (ライオン事務器) 65337565

オフィスチェアー(No.480シリーズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 肘掛なし グラスグリーン 注文コード65337565 品番No.480F
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は肘掛・色など10種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズで使いやすい。さわやかなカラーリングのエコノミータイプ。サークルアームタイプは、下肢空間が幅570以上、高さ605mm以上のデスクに納めることができます。アームレスタイプは、下肢空間が幅520以上、高さ605mm以上のデスクに納めることができます。

グラスグリーン 全高(mm)775〜890 座面高さ(mm)400〜515 本体質量(kg)9.9 材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:(背)モールドウレタン・ウレタンフォーム・(座)モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品(ホワイトグレー)、脚部:PA樹脂成型品(ホワイトグレー)、キャスター: Φ50mmナイロン双輪キャスター(ブラック) 幅(mm)535 質量(kg)9.9 高さ(mm)775〜890 タイプアームレスタイプ 奥行(mm)505 キャスターΦ50mmナイロンキャスター双輪 肘掛なし 機能ロッキング強弱調節可能 座幅(mm)410 座高(mm)400〜515 座奥行(mm)405 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)535×500×775〜890 脚幅(mm)510 ハンガーなし ランバーサポートなし ヘッドレストなし オットマンなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域もしくは立地条件によって軒先渡しまたは車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする