No.251SN 角型スタッキングスツール LION (ライオン事務器) 65337870 No.251SN 角型スタッキングスツール LION (ライオン事務器) 65337870 No.251SN 角型スタッキングスツール LION (ライオン事務器) 65337870 No.251SN 角型スタッキングスツール LION (ライオン事務器) 65337870

角型スタッキングスツール

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65337870 品番 No.251SN
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

並べると簡易ベッドにもなるスツール。清潔感のあるホワイトフレームです。平積み4脚までスタッキング可能です。

グリーン 本体質量(kg)8.3 材質張材:ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ・粉体塗装(ホワイト) 幅(mm)670 質量(kg)8.3 高さ(mm)400 奥行(mm)460 背もたれ無し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×460×400 座高(mm)400 高さ調節無し グリーン購入法適合 スタッキング4脚まで可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域もしくは立地条件によって軒先渡しまたは車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする