※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFJ20-01-5-T-D エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series SMC 65337940 AFJ20-01-5-T-D エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series SMC 65337940

エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 ろ過度(μm)5 ボディサイズ20 注文コード65337940 品番AFJ20-01-5-T-D
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は管接続口径・ろ過度・ボディサイズなど1008種類から選べます 他の種類を見る

・真空機器のトラブルを未然に防止!
・ろ過度:5,40,80μm
・大流量:max.660L/min(ANR)
・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
・水滴除去が可能
・透明ケースガードでケース全周をカバー

用途真空用 タイプ大流量タイプ ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc ブラケットなし 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)0.5 表示単位kPa、℃ ろ過度(μm)5 推奨流量(L/min)(ANR)100 ドレン貯容量(cm3)8 使用圧力範囲(kPa)-100〜0 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 真空破壊圧力(MPa)0.5以下
関連資料:(1.83MB)(0.49MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.88MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする