※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径1/8
ろ過度(μm)5
ボディサイズ20
注文コード65338019
品番AFJ20-N01-5-T-D
参考基準価格(税別)¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・ろ過度・ボディサイズなど1008種類から選べます
他の種類を見る
・真空機器のトラブルを未然に防止!
・ろ過度:5,40,80μm
・大流量:max.660L/min(ANR)
・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
・水滴除去が可能
・透明ケースガードでケース全周をカバー