※製品代表画像

MP3ESD0700S07 自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP3ES 3枚刃 三菱マテリアル 65338413 MP3ESD0700S07 自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP3ES 3枚刃 三菱マテリアル 65338413 MP3ESD0700S07 自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP3ES 3枚刃 三菱マテリアル 65338413 MP3ESD0700S07 自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP3ES 3枚刃 三菱マテリアル 65338413 MP3ESD0700S07 自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP3ES 3枚刃 三菱マテリアル 65338413

自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP3ES 3枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65338413 品番 MP3ESD0700S07
参考基準価格(税別)¥8,240 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。
刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。
高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。
切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。
刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。
工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。
炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。
メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。

用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工 材質極超微粒子超硬 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)10.5 シャンク径(Φmm)7 刃径(Φmm)7 表面処理MS plus シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)-0.03〜0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする