CPP102WS ラミラスター フジプラ 65338657 CPP102WS ラミラスター フジプラ 65338657 CPP102WS ラミラスター フジプラ 65338657 CPP102WS ラミラスター フジプラ 65338657 CPP102WS ラミラスター フジプラ 65338657

ラミラスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(12枚) ホワイト 面付40 注文コード65338657 品番CPP102WS
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は色・面付・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

両面にフィルムをコーティングした、ラミネート不要のPOP用紙です。
レーザプリンタで印刷するだけで、ラミネートしなくても光沢感と張りのあるPOPが簡単に作成できます。(両面印刷可能)
色はホワイト、イエロー、ピンクの3色。セール品やおすすめ品を目立たせたり、消費税率ごとに色分けして使用するのもおすすめです。
手書きでもお使いいただけます。(油性マジックのみ)

用紙サイズA4 面付40 ホワイト 厚さ(mm)0.25 適合プリンタレーザプリンタ・コピー機 用紙寸法(mm)210×297 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)52.5×28 用途POP・プライスカードに
注意
※屋内専用です。耐水性はありません。
※レーザプリンタ・コピー機専用です。(インクジェットプリンタではご使用いただけません。)
※印刷する際は厚紙設定129g/2以上(ホワイトのみ164g/2以上)に対応する機種でご使用ください。
※「ラミラスター」はヒサゴ株式会社の商標です。(商標登録出願中)

商品説明動画

ラミラスター プライスPOPカード
ラミラスター プライスPOPカード 「スタンド」
ラミラスター プライスPOPカード 「オールラウンド」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする