東京堂
東京堂の 店舗運営用品
東京堂の 観葉植物
東京堂の 造花・フェイクグリーン
パレットローズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65339129
品番
FM000160-029
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
ダークオレンジ
長さ(cm)
38
分類
ローズ ばら
花径(cm)
3.5〜4.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。