東京堂
東京堂の 店舗運営用品
東京堂の 観葉植物
東京堂の 造花・フェイクグリーン
パレットローズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
モーブ
注文コード
65339147
品番
FM000160-042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
モーブ
長さ(cm)
38
分類
ローズ ばら
花径(cm)
3.5〜4.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。