MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
ベルエマムピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(6本)
色
アイボリー
注文コード
65339707
品番
FM000501-030
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
アイボリー
長さ(cm)
21
分類
マム 菊
花径(cm)
4.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。