MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
マリーファレノ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65340023
品番
FM000956-012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
空間に彩りを与える事ができます。
材質
ポリエステル
色
オーキッド
長さ(cm)
60
分類
胡蝶蘭 ファレノ
花径(cm)
6.5
注意
※屋内装飾用として開発しておりますので、屋外でのご使用には適しておりません。屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。