マリーファレノ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65340039 品番FM000956-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途空間に彩りを与える事ができます。 材質ポリエステル ライラックピンク 長さ(cm)60 分類胡蝶蘭 ファレノ 花径(cm)6.5
注意
※屋内装飾用として開発しておりますので、屋外でのご使用には適しておりません。屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする