MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
ルシアローズブッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ピーチ
注文コード
65341055
品番
FM001617-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
色
ピーチ
分類
ローズ ばら
花径(cm)
7
長さL×幅W(cm)
37×25
材質
ポリエステル
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。