MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
ショートパンパスバンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(3本)
注文コード
65342008
品番
FM002020
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ナイロン
色
クリームベージュ
長さ(cm)
34
分類
すすき パンパス
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。