東京堂
東京堂の 店舗運営用品
東京堂の 観葉植物
東京堂の 造花・フェイクグリーン
リュクスラナンキュラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65343846
品番
FM004119-048
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
クリームピンク
長さ(cm)
55
分類
ラナンキュラス
花径(cm)
5.5〜8.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。