MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
スイートステファノピック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(3本)
注文コード
65347285
品番
FM009924-001
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
ホワイト
長さ(cm)
20
分類
ステファノチス ジャスミン ブバリア
花径(cm)
2.5〜4
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。