FG000036 ローズリーフピック MAGIQ(東京堂) 65348003

FG000036 ローズリーフピック MAGIQ(東京堂) 65348003
FG000036 ローズリーフピック MAGIQ(東京堂) 65348003
FG000036 ローズリーフピック MAGIQ(東京堂) 65348003
FG000036 ローズリーフピック MAGIQ(東京堂) 65348003

ローズリーフピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋(12本)
注文コード
65348003
品番
FG000036
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
グリーン
分類
ミニリーフ
寸法(cm)
葉:L2~5×L23
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする