MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
ラージモスマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65348037
品番
FG000143
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
グリーン
分類
モス 苔
寸法(cm)
約□50
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません