MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
エクステリアグレープバイン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65348536
品番
FG001493
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
屋外使用可
材質
ポリエチレン
色
グリーン
分類
グレープリーフ
寸法(cm)
葉:L4.5〜10×L50×W50
注意
UVPROOF加工を行っており、耐水性があり葉焼けしにくいので屋外でもご使用いただけます。