MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
マンザニータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
グレイウォッシュ
注文コード
65349394
品番
FG003339
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
色
グレイウォッシュ
分類
枝 バイン
長さL×幅W(cm)
95×50
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。