東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
アモルラウンドL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65353147
品番
CX000345
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
陶器
色
アンティークグレー
分類
花器 ベース
寸法(cm)
底:□6.5
寸法(Φ×高さH)(cm)
11.0×15.0
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
まれに水漏れしますのでご注意ください。