アモルラウンドS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード65353156 品番CX000347
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質陶器 アンティークグレー 分類花器 ベース 寸法(cm)底:□5.5 寸法(Φ×高さH)(cm)9.0×12.0
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
まれに水漏れしますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする