東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
ネオスクエアL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65353199
品番
CX000474-001
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
材質
陶器
色
シャイニーホワイト
分類
花器 ベース
寸法(cm)
口15.0×H30.0
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。