東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
バースボウルL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シャイニーアイボリー
注文コード
65353244
品番
CX000601-013
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
陶器
色
シャイニーアイボリー
分類
花器 ベース
寸法(Φ×高さH)(cm)
12.0×9.5
口径(Φcm)
9
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。