東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
ノークシリンダーS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65353314
品番
CX000610-020
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
陶器
色
シャイニーブラック
分類
花器 ベース
寸法(Φ×高さH)(cm)
10.0×19.0
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。