東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
アコルデスクエア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65353348
品番
CX000901-001
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
セメント
色
ホワイト
分類
花器 ベース
寸法(cm)
口9×H12
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
まれに水漏れしますのでご注意ください。