東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
ホワイトぺタルM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65353463
品番
CX001501
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
セメント
色
ホワイト
分類
花器 ベース
寸法(Φ×高さH)(cm)
14.0×13.5
内径(Φcm)
約12〜12.5
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
まれに水漏れしますのでご注意ください。